Pantalon de pluie AQUA Riverton, Unisexe, Marine, Taille XL

Réf.: 07062-028-01 XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 07062-028-01 XL
EAN / GTIN 5707209512505
Réf. fabricant 07062-028-01 XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Le matériau étanche est doté de coutures soudées qui empêchent la pluie de pénétrer
  • Élastique et cordon à la taille
  • Bouton-poussoir de réglage sur les chevilles

Caractéristique(s):

  • Etanche à l’eau et au vent
  • Les joints sont soudés
  • Élastique et cordon à la taille
  • Bouton-poussoir de réglage sur les chevilles
  • Composition du tissu : 70% polyester/30% polyuréthane
  • Grammage / densité du tissu : 240 g/m²
  • étanche, recouvert de pu par le mètre. Colonne d'eau 10 000 mm selon en ISO 811.

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage à sec