{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
| Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 12 V | |
| Référence fabricant | M12 FDDXKIT-202X | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
| Nombre de batteries incluses | 2 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 2 Ah | |
| Tension de la batterie | 12 V | |
| Type de moteur | Moteur sans charbons | |
| Couple max. dur | 34 Nm | |
| Vitesse de rotation max. 1ère vitesse | 0 min-1 - 400 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. 2ème vitesse | 1 600 min-1 | |
| Plage de serrage mandrin à serrage rapide | 1,5 mm - 13 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 10 mm | |
| ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois | 34 mm | |
| Poids | 0,9 kg | |
| Vibrations maximales suivant EN | < 2,5 m/s2 | |
| Utilisation type | Medium | |
| pour matériau | Bois | |
| Type de produit | Perceuses-visseuses |
| Référence article | 070215 M12FDDXK2 | |
| EAN / GTIN | 4058546229245 | |
| Réf. fabricant | 4933464979 | |
| Fabricant/personne responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |