Veste polaire WORKWEAR MACMICHAEL® Bogota, Unisexe, Marine, Taille 2XL

Réf.: 06542-151-01 2XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 06542-151-01 2XL
EAN / GTIN 5707209386786
Réf. fabricant 06542-151-01 2XL
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Doublure légère
  • Renforts dans des endroits de stress particulier
  • Poches intérieures
  • Poignets réglables avec auto-agrippante
  • élastique réglable au niveau de l'ourlet

Caractéristique(s):

  • Doublure légère
  • Renforts dans des endroits de stress particulier
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Poches avant zippées
  • Poche intérieure avec fermeture auto-agrippante
  • Sac pour téléphone portable avec rabat et fermeture auto-agrippante
  • Bande élastique et bande auto-agrippante sur les poignets
  • Cordon élastique sur le bord inférieur, réglable
  • Composition du tissu : 100% polyester
  • Densité du matériau/tissu : 230 g/m²
  • Tissu polaire.
  • Tour de poitrine: 116 cm / 45,5 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal