Sonde pour point de rosée de pression de précision avec chambre de mesure

Réf.: 0636 9836
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
Type de produit Sondes d'humidité et de température

Identification et classification

Référence article 0636 9836
EAN / GTIN 4029547002687
Réf. fabricant 0636 9836
Article hors catalogue L40550 185
Fabricant/personne responsable Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Description

Description:

Le point de rosée sous pression est un critère important pour garantir le fonctionnement parfait des systèmes d'air comprimé. La sonde de point de rosée de précision avec chambre de mesure (associée à l'instrument de mesure approprié) permet de déterminer le point de rosée de pression rapidement et avec précision
  • La sonde est soumise à un processus de réglage élaboré: outre le réglage standard, elle fait l'objet d'un réglage fin en usine à un point de rosée de pression de -40 °C
  • Le raccordement au système d'air comprimé s'effectue via un raccord enfichable standard (filetage intérieur G1/4″ conformément à la norme ISO 228-1) ou via un raccord à vis de raccordement d'essai (pour les mesures effectuées sur les véhicules). Si nécessaire, d'autres raccords enfichables standard avec un filetage G 1/4″ peuvent également être vissés dans la chambre de mesure. La sonde peut également être utilisée pour mesurer l'humidité et la température de l'air intérieur sans chambre de mesure.