Sonde de température avec gaine en aluminium (CTN)

Réf.: 0628 7503
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Sondes de montage

Identification et classification

Référence article 0628 7503
EAN / GTIN 4029547006777
Réf. fabricant 0628 7503
Article hors catalogue L41152 100053
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

La sonde de température avec manchon en aluminium et pointe plate convient pour les mesures dans les liquides et les pâtes ainsi que pour les mesures de la température de l'air. Grâce à son élément capteur NTC, la sonde fournit des mesures de température précises avec une exactitude allant jusqu'à ±0,2 °C
  • La sonde de température est dotée d'un câble de 2,4 m
  • Pour les mesures à long terme, vous pouvez monter la sonde de température de manière permanente à l'endroit où vous effectuez la mesure. Pour ce faire, il suffit d'un collier de serrage ou d'un presse-étoupe PG (non compris dans la livraison)
  • La sonde de température est étanche à l'eau conformément à la classe de protection IP 65. Par conséquent, les mesures peuvent être effectuées à l'extérieur par exemple
  • Le temps de réponse t90 (temps nécessaire à la sonde pour enregistrer 90 % du saut de température) de cette sonde, qui est de 12 secondes, se réfère à des mesures effectuées dans de l'eau en mouvement à +60 °C. Ce temps de réponse est prolongé lorsque, par exemple, des mesures sont effectuées dans un liquide immobile, des pâtes ou de l'air*
  • La sonde parfaite pour toute application
  • Vous ne trouvez pas la sonde de température que vous recherchez ? N'hésitez pas à nous contacter directement. Nous disposons d'une large gamme de sondes de température standard et nous fabriquons également des sondes personnalisées spécifiquement selon vos exigences personnelles
  • *Pour les mesures de la température de l'air, le temps de réponse est environ 40 à 60 fois plus élevé que la valeur indiquée mesurée dans l'eau. Si vous avez besoin d'une sonde de température plutôt lente pour mesurer la température de l'air, cette sonde est particulièrement adaptée car elle ne tient pas compte des brefs pics de température, ou seulement dans une très faible mesure, lors de la mesure de la température. Par exemple, si vous envisagez d'utiliser cette sonde pour mesurer la température de l'air dans le réfrigérateur, une brève ouverture de la porte du réfrigérateur ne prendrait pas en compte la fluctuation de température résultant du mélange de la température ambiante chaude avec la température du réfrigérateur
  • Si vous avez besoin d'une sonde de température de l'air avec un temps de réponse rapide, votre meilleur choix serait la sonde de température exceptionnellement rapide 0602 0493 qui dispose d'une grande plage de mesure.