Laser rotatif GRL 650 CHVG

Réf.: 06159940PS
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
Type de produit Lasers rotatifs

Identification et classification

Référence article 06159940PS
EAN / GTIN 4059952626369
Réf. fabricant 06159940PS
Article hors catalogue L00620 106941
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 650 CHVG
  • le laser rotatif professionnel GRL 650 CHVG robuste avec connectivité Bluetooth® définit de nouvelles normes en matière de précision et d'efficacité pour la mise à niveau sur site
  • La technologie laser verte offre une meilleure visibilité dans différentes conditions d'éclairage
  • Le laser rotatif durable est adapté à une utilisation dans des conditions de construction difficiles et par mauvais temps
  • résiste aux chutes de 2 m avec un trépied inclinable et répond aux IP68 exigences de protection contre la poussière et l'eau
  • L'utilisation de l'application de mise à niveau à distance pour le navigateur de paramètres et télécommande permet de gagner du temps et de se concentrer pleinement sur le travail
  • Polyvalent
  • le GRL 650 CHVG Professional est idéal pour le nivellement et le refoulement en extérieur
  • ainsi que pour les installations de climatisation
  • de plafond et de mur d'intérieur
  • Une longue autonomie pratique avec deux options : batterie Li-Ion 18 V de Bosch ou piles alcalines
  • Confort maximal grâce à des fonctions de pointe telles que l'affichage
  • la fonction de double inclinaison
  • la mémoire d'inclinaison et le récepteur de haute qualité

Livraison:

  • Récepteur laser LR 65 G Professional
  • Support récepteur RB 60 Professional
  • Télécommande RC 6 Professional
  • 1 x batterie ProCORE18V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • Adaptateur de batterie BA 1 Professional
  • Support mural WM 6 Professional
  • 4 x piles LR20 1. 5V (D)
  • 4 piles LR6 1.5 V (AA)
  • Visée laser
  • Lunettes laser (vertes)
  • Coffret de l'artisan
  • Pied de chantier BT 300 HD Professional

Produits adaptés