Description:
	
	
                
                    
		Marteau perforateur sans fil SDS plus GBH 18V-18, alors le marteau perforateur Bosch GBH 18V-18 Professional est exactement l’outil qu’il vous faut. Le système KickBack Control de ce marteau perforateur sans fil compact et puissant garantit l’arrêt immédiat du moteur lorsque le foret se bloque dans le matériau, évitant ainsi les blessures typiques par rebond. Le système Vibration Control amortit les vibrations afin d’éviter l’engourdissement des mains et des bras. Ce marteau perforateur sans fil léger offre une puissance maximale même avec une seule batterie 18 V/2,0 Ah, pour une puissance extrême sans effort. Grâce à son moteur sans balais robuste avec une puissance continue et une vitesse constante, une seule charge de batterie suffit pour percer jusqu’à 50 trous dans le béton. Le marteau perforateur Bosch GBH 18V-18 Professional est idéal pour les artisans tels que les ébénistes, les menuisiers, les vitriers et les concierges qui travaillent avec le béton, le bois et le métal. Il s’agit du marteau perforateur sans fil le plus léger de la série 18 V de Bosch Professional et offre une puissance maximale avec une seule batterie 18 V/2,0 Ah. Le marteau perforateur Bosch GBH 18V-18 Professional est équipé d’un moteur sans balais robuste et peut être utilisé pour le perçage à percussion dans le béton ainsi que pour le perçage dans le bois ou le métal. Il est également équipé des fonctions KickBack Control et Vibration Control. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Butée de profondeur (1 613 001 009).
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Tension de la batterie: 18,0 V 
 - BITURBO: Non 
 - Ø de perçage dans le béton avec des forets marteaux, jusqu’à: 18 mm
 - Ø de perçage dans le béton avec des forets marteaux, de: 4 mm
 - Ø de perçage dans le béton avec des forets marteaux: 4 – 18 mm
 - Ø de vissage Diamètre de perçage dans le métal: 10 mm
 - Puissance max. Bois Ø perceuse: 18 mm
 - Domaine d’utilisation optimal Béton avec des forets marteaux: 6 – 10 mm
 - Plage d’utilisation recommandée dans le béton avec forets à percussion, de: 6 mm
 - Plage d’utilisation recommandée dans le béton avec forets à percussion, à: 10 mm
 - Énergie de frappe (selon EPTA 05/2016): 1,5J
 - Valeur d’émission de vibrations ah [forage à percussion dans le béton]: 19,0 m/s²
 - Désignation de la gamme: 71 
 - Incertitude K [forage à percussion dans le béton]: 1,5 m/s²
 - Dimensions de l’outil (longueur): 254 mm
 - porte-outils: SDS plus