Description:
Marteau perforateur sans fil avec ONECHUCK GBH 18V-22 X, Le GBH 18V-22 X Professional regorge de performances et de fonctions qui élèvent le perçage à un niveau supérieur, avec une efficacité, une sécurité et un contrôle exceptionnels. Son puissant moteur Bosch 18 V sans balais, associé à une vitesse de rotation constante, permet de percer plus de trous par charge de batterie et garantit une puissance de sortie stable. Protection accrue de l’utilisateur contre le blocage involontaire et vibrations réduites grâce au KickBack Control et au Vibration Control. Son aspirateur amovible Auto Power GDE 18V-12/GDE 12 garantit en outre des conditions de travail sans poussière. Avec ONECHUCK, un mandrin unique adapté aux forets SDS plus, à queue ronde et hexagonaux pour une large gamme d’applications, le GBH 18-22 X Professional est, grâce à ONECHUCK, le plus performant de sa catégorie pour le perçage à percussion et le burinage dans le béton et la brique ainsi que pour le perçage dans le bois et l’acier. Il permet un travail plus facile et beaucoup plus efficace grâce à une vitesse de rotation constante, des vibrations minimisées et des conditions de travail sans poussière. 2 x batterie GBA 18V 4,0Ah (1 607 A35 14R). chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel (2 607 226 251). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0).. Butée de profondeur (1 613 001 009)
Caractéristique(s):
- Désignation de la gamme: 71