Marteau batterie avec SDS max GSH 18V-5 en XL-BOXX

Réf.: 0611918200
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
Référence article 0611918200
EAN / GTIN 4059952641515
Réf. fabricant 0611918200
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Marteau à percussion sans fil avec SDS max GSH 18V-5, Le travail avec de gros outils de démolition est difficile, en particulier pour les travaux en hauteur ou dans des espaces confinés. C’est pourquoi nous avons développé le GSH 18V-5 Professional. Il réduit la fatigue et offre une liberté sans fil avec une puissance équivalente à celle d’un outil filaire de 8,5 J grâce à la technologie sans balais. Cet appareil léger et compact est idéal pour toutes les positions de travail grâce à son rapport puissance/poids efficace, à sa chaîne cinématique hautement optimisée et à son mécanisme de frappe puissant. De plus, vous bénéficiez d’un meilleur contrôle grâce au mode Soft Start / Adaptive Speed Control (ASC) pour un burinage précis et au bouton de verrouillage pour un travail en continu. Le GSH 18V-5 Professional convient pour les travaux de burinage, de démolition ou de correction, pour enlever des carreaux, pour percer des trous et pour réaliser des rainures dans le béton, la maçonnerie et la brique. Il est compatible avec le système Bosch Professional 18V et avec l’alliance multimarques AMPShare. (Pour une puissance maximale: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah). L’appareil dispose également de deux modes de travail différents via une interface utilisateur simple, d’un système Vario-Lock et d’une lampe de travail LED. 1 x XL-BOXX (1 605 438 1L9)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • BITURBO: Oui
  • Valeur d’émission de vibrations ah [burinage dans le béton]: 13,8 m/s²
  • Désignation de la gamme: 71
  • Incertitude K [burinage dans le béton]: 1,5 m/s²
  • Dimensions de l’outil (longueur): 481 mm
  • porte-outils: SDS max