Outil de poinçonnage hydraulique (sans fil) GLH 18V-60

Réf.: 06019P0200
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
Référence article 06019P0200
EAN / GTIN 4053423302486
Réf. fabricant 06019P0200
Article hors catalogue L00620 107484
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Outil de poinçonnage hydraulique (sans fil) GLH 18V-60, le GLH 18V-60 est conçu pour percer efficacement des trous dans les tôles acier et en acier inoxydable, et fournit des coupes sans bavures et de haute qualité. Avec leur force initiale fiable de 60 kN et leurs fonctions de surveillance étendues, le forage fastidieux de trous appartient au passé. Une LED d’état indique l’état de l’outil et les intervalles d’entretien. Et avec la fonction de décharge de pression manuelle, l’outil peut être rétracté à tout moment. Le GLH 18V-60 perce des trous dans les tôles d’acier jusqu’à 3 mm épaisseur et dans les tôles d’acier inoxydable jusqu’à 2,5 mm. Bosch propose des accessoires allant de M16 à M40 et de PG9 à PG36, tous adaptés à la fois au acier et à l’acier inoxydable. Grâce à la connexion USB et au logiciel de lecture (gratuit et téléchargeable ci-dessous), l’historique des poinçons, les messages d’erreur et les exigences de maintenance de l’outil peuvent être facilement surveillés. L’outil est fourni avec un certificat de contrôle qualité de fin de ligne 100%. Il est également compatible avec les accessoires disponibles dans le commerce. 1 x boulon d’attelage 11,1 x 19 mm (1 607 000 FL9). 1 x boulons de tension 19 x 125 mm (1 607 000 FM0). Cale 1 x 11,1 mm (1 607 000 FV9). Cale 1 x 19 mm (1 607 000 FM1). XL-BOXX (1 605 438 1JG)

Caractéristique(s):

  • Lampes de travail: Oui
  • Fonction de lecture: Oui
  • Alimentation automatique: Oui
  • Détection intelligente des poinçons: Oui
  • acier inoxydable capacité max.: 2,5 mm
  • capacité acier max.: 3 mm
  • Rotation de la tête: 360°
  • Décharge de pression manuelle: Oui
  • Arrêt d’alimentation Maunueller: Oui
  • Niveau sonore: 65 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique: 73 dB(A)
  • Force de poinçonnage max.: 60 kN
  • Incertitude K: 3 dB
  • Divisez les catégories de produits: Outil de poinçonnage hydraulique (sans fil)
  • USB_raccord: Oui
  • Intervalle d’entretien: 20 000 cycles