Visseuse à cliquet sans fil GRC 12V-60 1/2 SN

Réf.: 06019N8500
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
Référence article 06019N8500
EAN / GTIN 4053423657432
Réf. fabricant 06019N8500
Article hors catalogue L00620 107616
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

« Visseuse à cliquet sans fil GRC 12V-60 1/2 SN, la visseuse à cliquet GRC 12V-60 1/2 SN de Bosch offre un excellent contrôle et tient bien en main grâce à son design ergonomique et à son profil plus fin. Avec son système compact 12 V, elle est idéale pour les travaux dans les endroits exigus. Cette clé à cliquet est pratique et intuitive à utiliser. Elle est équipée d’un interrupteur de déclenchement avec une vitesse variable facile à régler et d’une lampe LED qui assure une bonne visibilité de la zone de travail, même dans les coins sombres. Grâce à son couple élevé, le GRC 12V-60 1/2 SN est également puissant et efficace. La clé à cliquet GRC 12V-60 1/2 SN est adaptée au desserrage et au serrage d’éléments de fixation dans les espaces les plus exigus. Elle est compatible avec toutes les batteries 12 V Bosch Professional. La GRC 12V-60 1/2 SN dispose d’un porte-outil 1/2″″, d’une longueur de tête de 79 mm, de nervures spéciales pour une bonne stabilité et d’un interrupteur de verrouillage. Carton″

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 12,0 V
  • Lampes de travail: Oui
  • BITURBO: Non
  • couple de rotation, max.: 60 NM
  • Couple max. (vis dur): 60 NM
  • poids sauf batterie: 0,78 kg
  • Poids avec batterie: 1,2 kg
  • Taille de l’application principale: M 8
  • Taille de l’enclume carrée: Goupille carrée de 1/2″
  • Diamètre de tête: 32 mm
  • Hauteur tête: 41 mm
  • Longueur tête: 79 mm
  • Taille maximum de vis: M 12
  • Taille de vis: M 5 – M 12

Produits adaptés