Description:
Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-32, la GSR 12V-32 Professional sans fil offre un contrôle optimal de l’outil grâce à la fonction Advanced KickBack Control. Cette technologie minimise le risque de blessure lorsqu’un foret se bloque brusquement ou même lorsque l’outil tourne lentement autour de son axe de perçage et que la force de retenue augmente progressivement. Avec une longueur de tête de 142 mm et une hauteur de 160 mm, cet outil est extrêmement compact et facilite le perçage ou le vissage, même dans les endroits exigus ou difficiles d’accès. De plus, travailler de manière répétée avec cette perceuse-visseuse légère, qui ne pèse que 0,7 kg, est moins fatigant. La GSR 12V-32 Professional convient à tous les types d’applications de vissage et de perçage dans le bois et le métal. Informations supplémentaires: La GSR 12V-32 Professional est équipée du système Advanced KickBack Control, d’un moteur sans balais, d’un mandrin métallique robuste, d’une lampe de travail puissante et d’un clip ceinture. L-BOXX 102. 2 x batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Chargeur GAL 12V-20 Professional
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 12,0 V
- Type de batterie: Lithium-Ion
- BITURBO: Non
- Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max.: 0,8 / 10 mm
- Type de mandrin: sans clé
- Ø de perçage bois, max.: 35 mm
- Forage Ø acier, max.: 10 mm
- couple de rotation (dur): 32 Nm
- couple de rotation (souple): 21 Nm
- couple de rotation (souple/rigide/maxi): 21/32/- Nm
- Niveaux de couple: 21
- Niveaux de couple (standard): 21
- poids sauf batterie: 0,7 kg
- Vitesse de rotation à vide (1. vitesse / 2. vitesse): 0 - 475 / 0 - 1.800 min-1
- vitesse de rotation a vide, 1. Pignon, à: 475 min-1
- vitesse de rotation a vide, 2. Pignon, à: 1 800 min-1
- Ø de vis, max.: 8 mm
- Valeur d’émission de vibrations ah [perçage dans métal]: 1,5 m/s²
- Diamètre de serrage du mandrin, max.: 10 mm
- Diamètre de serrage du mandrin, min.: 0,8 mm
- Incertitude K [perçage dans métal]: 1,5 m/s²