perceuses-visseuses sans fil GSR 18V-65, 3 x batterie ProCORE18V 4.0Ah, boîtier l-BOXX

Réf.: 06019N3208
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
Référence article 06019N3208
EAN / GTIN 4053423321616
Réf. fabricant 06019N3208
Article hors catalogue L00620 107459
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

perceuses-visseuses sans fil GSR 18V-65, si vous cherchez un perceuses-visseuses sans fil qui fournira le Power dont vous avez besoin pour les applications de vissage difficiles, vous ne trouverez rien de mieux que le Bosch perceuse-visseuse GSR 18V-65 Professional. Il perce facilement à travers le métal, le bois ou le plastique grâce au couple amélioré de 31/63 Nm et un vitesse de rotation de 0-550/0-2100 min⁻¹. Cet outil compact avec une longueur de tête pratique de seulement 166 mm est facile à utiliser dans les zones étroites et difficiles. La commande rebond commutable empêche le rebond accidentel de l’outil et assure ainsi votre sécurité. De plus, la double lampe de travail offre encore plus de luminosité pour éclairer le lieu de travail. Que ce soit un monteur de meubles, un menuisier, un électricien ou un métallurgiste, le Bosch perceuse-visseuse GSR 18V-65 Professional est l’outil de choix pour les applications de vissage difficiles. Il convient pour le perçage dans le bois jusqu’à 35 mm, les vis dans le bois jusqu’à 10 mm et le perçage dans le métal jusqu’à 13 mm. 3 x batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6 Go). chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel (2 607 226 251). Boîtier BOXX de 1 L.

Produits adaptés