Clé à chocs batterie GDX 18V-285, 2 x batterie GBA 18V 4.0Ah

Réf.: 06019N2102
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
Référence article 06019N2102
EAN / GTIN 4053423324822
Réf. fabricant 06019N2102
Article hors catalogue L00620 107497
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Clé à chocs batterie GDX 18V-285, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur: Le transport et le transport de plusieurs outils sont fastidieux. Le GDX 18V-285 2-en-1 simplifie cela en ne nécessitant qu’un seul outil pour tourner les vis et les boulons. Cet outil puissant produit un couple de rotation de 285 Nm et peut serrer des boulons jusqu’à M18. Les 2 étages de vitesse permettent une adaptation optimale de vitesse de rotation et couple de rotation à l’application. Le 2-en-1 visseuse à chocs GDX 18V-285 optimise la puissance de vissage des boulons M8, M10 et M12 avec ses hautes couple de rotation et selection de la vitesse de rotation. Cet outil peut également être utilisé pour tourner des vis, avec des vis autotaraudeuses de 4,2 et 4,8 mm diamètres en tôle, avec des vis à bois de 4 mm, 5 mm et 8 mm ainsi qu’avec des vis à col fémoral M6, M8 et M10. 2 x batterie GBA 18V 4,0Ah (1 607 A35 0PP). chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel (2 607 226 251). 1 x clip ceinture (1 619 PS0 752). Boîtier BOXX de 1 L

Caractéristique(s):

  • Poids avec batterie: 1,7 kg

Produits adaptés