• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Coupe-tige filetée sans fil GGC 18V-12 dans L-BOXX

Réf.: 06019M8001
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 06019M8001
EAN / GTIN 4053423338119
Réf. fabricant 06019M8001
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Filetage sans fil, Le fileteur sans fil haute performance GGC 18V-12 Professional de Bosch permet d’obtenir des coupes sans bavures, sans qu’il soit nécessaire de retravailler les pièces pour visser les écrous. Cet outil coupe facilement les tiges filetées jusqu’à M12 dans l’acier et M10 dans l’acier inoxydable. Grâce à sa conception parfaitement équilibrée, il est idéal pour les travaux en hauteur et les travaux stationnaires. De plus, son mécanisme à ciseaux spécial, qui garantit une coupe sans étincelles, offre une protection élevée à l’utilisateur. Il est livré avec une lampe de travail qui améliore la visibilité sur la ligne de coupe. La Bosch GGC 18V-12 Professional est adaptée à la coupe de tiges filetées en acier et en acier inoxydable. Outils de poinçonnage multiples M6-M12 (2 608 001 200). L-BOXX 162 (1 600 A03 8TU). Insert L-BOXX

Caractéristique(s):

  • Niveau de pression acoustique: 83 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique: 91 dB(A)
  • Divisez les catégories de produits: Coupe-filet sans fil

Conseillers produits et services

Connectez-vous