Cordless Impact Wrench GDS 18V-350

Réf.: 06019M5020
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
Référence article 06019M5020
EAN / GTIN 4053423257717
Réf. fabricant 06019M5020
Article hors catalogue L00620 107467
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Clé à chocs batterie GDS 18V-350, bien qu’il soit très pratique de transporter de petits outils confortablement, vous perdrez finalement du temps en raison de leurs performances limitées. Avec le Bosch GDS 18V-350, vous obtenez une clé à chocs intuitive avec un moteur brushless compact et très efficace. Grâce à sa petite tête (131 mm) et à sa poignée mince et souple, il est facile à utiliser, même dans les zones étroites. Choisissez entre trois niveaux de couple différents et déplacez le puissance utile de 85 Nm à 200 Nm jusqu’à un maximum de 350 Nm avec un couple de rotation pour travailler avec des vis de tailles différentes ou des vis rouillées tout en évitant les dommages. C’est l’outil pratique de choix pour les activités dans les domaines de la transformation des métaux, CVC, échafaudage ou réparation automobile. Les vis peuvent être facilement vissées dans les filetages. Cette clé à chocs est également adaptée aux travaux exigeants tels que la fixation de vis mécaniques. Carton

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • BITURBO: Non
  • couple de rotation, max.: 350 Nm
  • Plage de couple de serrage, max. 1. étage: 85 Nm
  • Plage de couple de serrage, max. 2. étage: 200 Nm
  • Plage de couple de serrage, max. 3. étage: 350 Nm
  • Plage de couple de serrage, min./max., 1. étage: 0/85 Nm
  • Plage de couple de serrage, min./max., 2. étage: 0/200 Nm
  • Plage de couple de serrage, min./max., 3. étage: 0/350 Nm
  • Niveaux de couple: 3
  • poids sauf batterie: 1,1 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 0-1 200 tr/min
  • vitesse de rotation a vide (1. niveau): 0-1,200 min-1
  • vitesse de rotation a vide (2. niveau): 0-1,700 min-1
  • vitesse de rotation a vide (3. niveau): 0-2,300 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 1. Étape, à: 1 200 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 2. Étape, à: 1 700 min-1
  • vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 1 200 tr/min
  • Couple de démarrage, maxi.: 560 Nm
  • Nombre de coups: 0-3,400 bpm
  • cadence de frappe (1. niveau): 0-1 800 bpm
  • cadence de frappe (2. niveau): 0-2 600 bpm
  • cadence de frappe (3. niveau): 0-3,400 bpm
  • cadence de frappe, jusqu’à: 3 400 bpm
  • Taille de vis: M 10 – M 18
  • Valeur d’émission de vibrations ah [serrage des boulons et écrous de la taille maximale autorisée]: 13,9 m/s²
  • Incertitude K [serrage des boulons et écrous de dimension maximale admissible]: 1,5 m/s²
  • porte-outils: circlip carré 1/2″ et trou de retenue