Clé à chocs batterie GDS 18V-750 C

Réf.: 06019L9000
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
Référence article 06019L9000
EAN / GTIN 4059952655123
Réf. fabricant 06019L9000
Article hors catalogue L00620 107570
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Clé à chocs batterie GDS 18V-750 C, la clé à chocs compacte GDS 18V-750 C Professional est l’outil parfait pour une large gamme d’applications. Il fournit un couple de serrage allant jusqu’à 750 Nm et un couple de rupture de 1000 Nm et sa longueur de tête est seulement de 156 mm. Contrôle parfait et polyvalence grâce aux 3 réglages vitesse de rotation/couple de rotation. L’interface utilisateur offre un accès direct à deux modes standard: Vis/écrou métallique (A) et vis à bois (B). Les deux garantissent des applications contrôlées et empêchent les têtes de boulon de se casser dans le sens horaire et les vis/écrous de tomber dans le rotation à gauche avec desserrage automatique des boulons (ABR). L’application Bosch PRO360 permet de régler chaque mode individuellement pour les applications répétitives. Le dispositif de déverrouillage de la douille de sécurité empêche l’insert d’outil de se coincer sur la vis/l’écrou. Cette fonctionnalité ne peut être activée que via l’application. La clé à chocs est idéale pour les ateliers/serruriers métalliques, le traitement industriel des métaux et l’entretien des véhicules lors de l’utilisation de vis/écrous métalliques de M12 à M22. Il convient à une large gamme de vis à béton jusqu’à 16 mm pendant les travaux de construction ainsi qu’aux vis à bois. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance multimarque AMPShare batterie. Equipé de deux lumières LED pour un éclairage de première classe du lieu de travail. Le visseuse à chocs dispose également d’un indicateur d’état et d’un clip ceinture pour plus de commodité. Carton

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Lampes de travail: Oui
  • BITURBO: Non
  • couple de rotation, max.: 750 Nm
  • Plage de couple de serrage, max. 1. étage: 270 Nm
  • Plage de couple de serrage, max. 2. étage: 380 Nm
  • Plage de couple de serrage, max. 3. étage: 750 Nm
  • Plage de couple de serrage, min./max., 1. étage: 270 Nm
  • Plage de couple de serrage, min./max., 2. étage: 380 Nm
  • Plage de couple de serrage, min./max., 3. étage: 750 Nm
  • Niveaux de couple: 3
  • Vitesse de rotation à vide: 0-800 tr/min
  • Vitesse de rotation à vide (1. niveau): 0-800 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (2. niveau): 0-1,500 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (3. niveau): 0-2,400 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 1. Étape, à: 800 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 2. Étape, à: 1 500 min-1
  • vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 800 tr/min
  • Couple de démarrage, maxi.: 1000 Nm
  • Nombre de coups: 1 500-3 000 bpm
  • cadence de frappe (1. niveau): 0-1 500 bpm
  • cadence de frappe (2. niveau): 0-2 300 bpm
  • cadence de frappe (3. niveau): 0-3 000 bpm
  • cadence de frappe, jusqu’à: 3 000 bpm
  • cadence de frappe, de: 1 500 bpm
  • Taille de vis: M 12 - M 22
  • Désignation de la gamme: 71
  • Dimensions de l’outil (largeur): 77 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 223 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 156 mm
  • porte-outils: carré 1/2”