Polisseuse GPO 12V-77

Réf.: 06019L3000
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
Référence article 06019L3000
EAN / GTIN 4053423319774
Réf. fabricant 06019L3000
Article hors catalogue L00620 107533
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Polisseuse GPO 12V-77, la polisseuse rotative GPO 12V-77 offre une puissance constante grâce à son moteur sans balais. Elle allie confort et précision grâce à la gâchette pour les réglages fins au sein du niveau sélectionné et au démarrage progressif pour éviter les projections. Elle dispose de fonctions IHM - un indicateur de niveau de charge de la batterie et une sélection de vitesse à 5 niveaux - qui vous permettent de contrôler le processus de polissage. Cet outil facilite le polissage grâce à un bouton de verrouillage qui maintient la gâchette enfoncée pendant le travail. Avec son design compact et ergonomique, il est idéal pour polir de petites surfaces dans des endroits difficiles d’accès. Le GPO 12V-77 polit les petites taches, élimine les rayures profondes et nettoie les peintures très altérées. Il est compatible avec toutes les batteries GBA 12V. Le GPO 12V-77 est équipé d’un plateau de polissage de 77 mm avec une clé à fourche pour faciliter le changement du plateau de ponçage. Carton. Plateau d’appui (77 mm) (2 608 001 119). Plateau de polissage moyen 77 mm (2 608 623 363)

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide: 600 – 2 200 min-1
  • vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 2 200 min-1
  • vitesse de rotation a vide, de: 600 min-1
  • Éponge de polissage, Ø: 77 mm
  • Valeur d’émission de vibrations ah [polissage]: 2,5 m/s²
  • Désignation de la gamme: 71
  • Incertitude K [polissage]: 1,5 m/s²
  • Dimensions de l’outil (largeur): 77 mm
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 126 mm
  • Dimensions de l’outil (longueur): 214 mm