Description:
Ponceuse excentrique GEX 12V-77, La ponceuse sans fil GEX 12V-77 est une ponceuse ponctuelle puissante sur laquelle vous pouvez compter grâce à son système Bosch Professional 12V puissant et à son moteur sans balais. L’excellente ergonomie de cet outil compact et confortable rend le ponçage fin efficace, facile et sans fatigue. Les fonctions IHM pratiques vous permettent de présélectionner et de régler avec précision la vitesse à l’aide du commutateur de déclenchement pour une vitesse variable et de vérifier l’état de la batterie. La GEX 12V-77 convient pour le ponçage ponctuel, la réparation de surfaces peintes, la finition dans le domaine automobile et le ponçage du bois. Elle peut être utilisée pour le meulage à sec et à l’eau. Le système Professional 12V est compatible avec toutes les batteries GBA 12V. La GEX 12V-77 dispose d’un circuit oscillant de 2,5 mm pour le mouvement excentrique et d’un plateau de ponçage de 77 mm. Carton
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 12,0 V
- BITURBO: Non
- Excentricité: 1,25 mm
- Vitesse de rotation à vide: 3 000 à 8 000 tr/min
- vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 8 000 tr/min
- vitesse de rotation a vide, de: 3 000 tr/min
- plateau abrasif-Ø: 77 mm
- Diamètre du circuit oscillant: 2,5 mm
- Valeur d’émission de vibrations ah [meulage du bois massif]: 1,6 m/s²
- Nombre d’oscillations: 6 000 – 16 000 min-1
- vitesse d’oscillation, jusqu’à: 16 000 min-1
- vitesse d’oscillation, de: 6 000 min-1
- Désignation de la gamme: 71
- Incertitude K [meulage de bois massif]: 1,5 m/s²
- Dimensions de l’outil (largeur): 123 mm
- Dimensions de l’outil (hauteur): 72 mm
- Dimensions de l’outil (longueur): 197 mm