Description:
Visseuse à percussion sans fil GSB 18V-25. Avec son moteur 18 V, la Bosch GSB 18V-25 Professional vous offre la puissance nécessaire où et quand vous le souhaitez. Cet outil sans fil polyvalent convient non seulement pour visser dans le bois, mais aussi pour percer dans la maçonnerie et le métal. Avec ses différentes fonctions, il séduit par son excellence.: Ils empêchent la surchauffe ou une charge excessive, prolongent la durée de vie de la batterie et réduisent les pertes de temps liées aux réparations. Le GSB 18V-25 Professional est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18 V, offrant ainsi une efficacité et une rentabilité encore plus élevées. Puissante et polyvalente, la Bosch GSB 18V-25 Professional convient pour visser des vis d’un diamètre maximal de 10 mm dans le bois et pour percer des trous d’un diamètre maximal de 35 mm dans le bois et de 10 mm dans la maçonnerie et le métal. Grâce à sa simplicité d’utilisation, il est idéal pour les artisans professionnels. 1 GAL 18V-40 Professional (2 607 226 255). 2 batteries GBA 18V 2,0Ah (1 607 A35 0MA). L-BOXX 136 TAILLE 4 (1 605 438 1S)
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 18,0 V
- BITURBO: Non
- Ø de perçage bois, max.: 35 mm
- Forage Ø acier, max.: 10 mm
- couple de rotation (dur): 56 Nm
- couple de rotation (souple): 21 Nm
- couple de rotation (souple/rigide/maxi): 21/56/- Nm
- poids sauf batterie: 1,2 kg
- Vitesse de rotation à vide (1. vitesse / 2. vitesse): 0 - 440 / 0 - 1.650 min-1
- vitesse de rotation a vide, 1. Pignon, à: 440 min-1
- vitesse de rotation a vide, 2. Pignon, à: 1 650 min-1
- Ø de vis, max.: 10 mm
- Valeur d’émission de vibrations ah [perçage dans métal]: 1,0 m/s²
- Valeur d’émission de vibrations ah [perçage à percussion en maçonnerie]: 12,8 m/s²
- Incertitude K [perçage dans métal]: 1,5 m/s²
- Incertitude K [forage à percussion au maçonnerie]: 1,5 m/s²