Description:
perceuses a percussion sans fil GSB 18V-90 C, le GSB 18V-90 C Professional est un perceuse a percussion sans fil puissant avec un moteur brushless qui fournit une puissance maximale à 64 Nm et 2 100 min⁻¹. Sa longueur de tête compacte de 175 mm assure une manipulation parfaite. La doublure métallique robuste de 13 mm assure un excellent transfert de couple dans chaque tâche. Le perceuse à percussion offre un excellent contrôle de l’outil pour une meilleure protection de l’utilisateur et de l’outil: L’IHM offre une fonction de commande rebond réglable qui réduit le risque de rebond en cas d’inclinaison et de rotation soudaine de l’outil. La fonction d’embrayage de précision réglable empêche le surrégime une fois le couple préréglé atteint, réduisant ainsi l’usure et le bruit de l’embrayage. Cet outil est conçu pour le perçage dans le bois avec un diamètres maximum de 68 mm et dans le acier et le maçonnerie avec un diamètres maximum de 13 mm chacun. Le GSB 18V-90 C Professional est compatible avec tous les chargeurs et batteries Bosch Professional 18V (Professional 18V System). Egalement compatible avec AMPShare, l’alliance batteries multimarques. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Insert BOXX 1/1 l pour appareil (1 600 A02 K83). 2 x batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6 Go). chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel (1 600 A01 9RJ)
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 18,0 V
- Plage de serrage du mandrin porte-forets, max.: 13 mm
- Plage de serrage du mandrin porte-foret, min.: 1,5 mm
- Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Bois Ø foret, max.: 68 mm
- Forage Ø acier, max.: 13 mm
- couple de rotation (dur): 64 Nm
- couple de rotation (souple): 36 Nm
- couple de rotation (souple/rigide/maxi): 36/64/- Nm
- Niveaux de couple: 21
- Niveaux de couple (standard): 21
- poids sauf batterie: 1,2 kg
- vitesse de rotation a vide (1. vitesse / 2e Engrenage): 0 – 630 / 0 – 2 100 min-1
- vitesse de rotation a vide, 1. Pignon, à: 630 min-1
- vitesse de rotation a vide, 2. Pignon, à: 2 100 min-1
- cadence de frappe, max.: 29 500 bpm
- Vis Ø, maxi.: 12 mm
- Valeur d’émission de vibrations ah [perçage dans métal]: 1,5 m/s²
- Valeur d’émission de vibrations ah [perçage à percussion en maçonnerie]: 11,8 m/s²
- Incertitude K [perçage dans métal]: 1,2 m/s²
- Incertitude K [forage à percussion au maçonnerie]: 1,5 m/s²