Description:
perceuses-visseuses sans fil GSR 18V-90 C, le GSR 18V-90 C Professional est un perceuses-visseuses sans fil puissant avec un moteur brushless qui offre des performances optimales à 64 Nm et 2 100 min⁻¹. Sa longueur de tête compacte de 163 mm assure une manipulation parfaite. La doublure métallique robuste de 13 mm assure un excellent transfert de couple dans chaque tâche. Le perceuse-visseuse offre un excellent contrôle de l’outil pour une protection accrue de l’utilisateur et de l’outil: L’IHM offre une fonction de commande rebond réglable qui réduit le risque de rebond en cas d’inclinaison et de rotation soudaine de l’outil. La fonction d’embrayage de précision réglable empêche le surrégime une fois le couple préréglé atteint, réduisant ainsi l’usure et le bruit de l’embrayage. Cet outil est conçu pour le perçage dans le bois avec un diamètres maximum de 68 mm et dans le acier avec un diamètres jusqu’à 13 mm. Le GSR 18V-90 C Professional est compatible avec tous les chargeurs et batteries Bosch Professional 18V (Professional 18V System). Egalement compatible avec AMPShare, l’alliance batteries multimarques. Insert BOXX 1/1 l pour appareil (1 600 A02 K83). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 2 x batterie GBA 18V 4,0Ah (1 600 Z00 038). chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel (1 600 A01 9RJ)
Caractéristique(s):
- Tension de la batterie: 18,0 V
- Plage de serrage du mandrin porte-forets, max.: 13 mm
- Plage de serrage du mandrin porte-foret, min.: 1,5 mm
- Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max.: 1,5 / 13 mm
- Bois Ø foret, max.: 68 mm
- Forage Ø acier, max.: 13 mm
- couple de rotation (dur): 64 Nm
- couple de rotation (souple): 36 Nm
- couple de rotation (souple/rigide/maxi): 36/64/- Nm
- Niveaux de couple: 21
- Niveaux de couple (standard): 21
- poids sauf batterie: 1,1 kg
- vitesse de rotation a vide (1. vitesse / 2e Engrenage): 0 – 630 / 0 – 2 100 min-1
- vitesse de rotation a vide, 1. Pignon, à: 630 min-1
- vitesse de rotation a vide, 2. Pignon, à: 2 100 min-1
- Vis Ø, maxi.: 12 mm
- Valeur d’émission de vibrations ah [perçage dans métal]: 1,6 m/s²
- Incertitude K [perçage dans métal]: 1,5 m/s²