Perceuse à percussion batterie GSB 18V-45, 2 x batterie GBA 18V 2.0Ah en l-BOXX

Réf.: 06019K3303
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
Référence article 06019K3303
EAN / GTIN 4059952605685
Réf. fabricant 06019K3303
Article hors catalogue L00620 107566
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Perceuse à percussion sans fil GSB 18V-45, La GSB 18V-45 est équipée d’un moteur sans balais pour une longue durée de vie et une puissance adaptée à toutes les applications courantes. Il atteint un couple maximal (dur) de 45 Nm et une vitesse de rotation de 1 900 min⁻¹. Cette perceuse à percussion robuste est équipée d’un mandrin métallique de 13 mm pour une excellente transmission du couple pendant le travail. Grâce à sa conception légère et compacte avec une longueur de tête de seulement 174 mm, il peut être utilisé partout et se transporte facilement grâce à la pince ceinture fournie. Cet appareil compact et puissant visse des vis jusqu’à 10 mm dans le bois, perce jusqu’à 35 mm dans le bois et jusqu’à 10 mm dans le métal ou la maçonnerie. Il convient aux artisans et aux artisans d’art qui ont besoin d’une puissance plus élevée pour des travaux plus exigeants et pour travailler dans des endroits difficiles d’accès. Compatible avec le système Bosch Professional 18V et l’alliance multimarque AMPShare batterie. 2 x batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036). chargeur GAL 18V-20 professionnel. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Insert l-BOXX pour appareil

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • Type de batterie: Lithium-Ion
  • Plage de serrage du mandrin, max.: 13 mm
  • Plage de serrage du mandrin, min.: 1,5 mm
  • Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max.: 1,5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max.: 35 mm
  • Ø de perçage dans la maçonnerie, max.: 10 mm
  • Forage Ø acier, max.: 10 mm
  • couple de rotation (dur): 45 Nm
  • couple de rotation (souple): 21 Nm
  • couple de rotation (souple/rigide/maxi): 21/45/- Nm
  • Niveaux de couple: 20+2
  • Niveaux de couple (standard): 20
  • Niveaux de couple (supplémentaires): 2
  • Vitesse de rotation à vide (1. vitesse / 2. vitesse): 0 - 500 / 0 - 1.900 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 1. Pignon, à: 500 min-1
  • vitesse de rotation a vide, 2. Pignon, à: 1 900 min-1
  • cadence de frappe, max.: 27 000 bpm
  • Ø de vis, max.: 8 mm
  • Valeur d’émission de vibrations ah [perçage dans métal]: 2,5 m/s²
  • Valeur d’émission de vibrations ah [perçage à percussion en maçonnerie]: 12,2 m/s²
  • Désignation de la gamme: 71
  • Incertitude K [perçage dans métal]: 1,5 m/s²
  • Incertitude K [forage à percussion au maçonnerie]: 1,5 m/s²
  • Dimensions de l’outil (hauteur): 203 mm