Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1000 in L-BOXX

Réf.: 06019J8301
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Tension de la batterie 18 V
Type de produit Boulonneuses

Identification et classification

Référence article 06019J8301
EAN / GTIN 4059952564579
Réf. fabricant 06019J8301
Article hors catalogue L00590 1326
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Clé à chocs rotative sans fil GDS 18V-1000, le GDS 18V-1000 Professional est la puissante clé à chocs rotative 1/2″ avec technologie SANS balais BITURBO
  • Sa liberté sans fil et ses excellentes performances sont dues au puissant moteur sans balais, qui atteint ses performances optimales avec ProCORE18V batteries
  • Conçu pour un couple maximal de 1,000 Nm et un couple de dégagement maximal de 1,600 Nm, le nouveau mécanisme de marteau offre des performances optimales dans les conditions les plus difficiles
  • Trois réglages permettent un excellent contrôle de la vitesse et du couple pour une plus grande polyvalence
  • La clé à chocs rotative est parfaite pour les applications métalliques avec des vis mécaniques de M 10 à M 24 telles que les constructions en acier, les joints métalliques, l'assemblage de tuyaux, l'entretien de camions et les constructions en bois
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V; utilisez ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pour une puissance maximale
  • Le GDS 18V-1000 Professional est doté des fonctions ECP et EMP, d'un indicateur d'état de l'outil, d'un voyant LED, d'un porte-outil de 1/2″ avec anneau d'arrêt et d'un clip de rangement

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Couple, max : 1000 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 1er étage : 0/350 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 2e étage : 0/700 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max, Couple de rupture, max. : 1600 Nm
  • Vitesse de frappe (1er niveau) : 0-1600 bpm
  • Vitesse de frappe (2e niveau) : 0-2400 bpm
  • Vitesse de frappe (3e niveau) : 0-2400 bpm
  • Vitesse de frappe (3e niveau) : 0-2400 bpm
  • Vitesse de frappe : 0-2600 bpm
  • Ø de la vis : M 14 - M 24
  • Valeur d'émission des vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 13.5 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) :) 86 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 240 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 222 mm
  • Montage de l'outil : carré 1/2''

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil et chargeur
  • clip échelle (1600 A02 3G7)

Produits adaptés