Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC (GFA 12-H, 2 x PC 3,0 Ah)

Réf.: 06019H3009
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 12 V
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article 06019H3009
EAN / GTIN 4059952594477
Réf. fabricant 06019H3009
Article hors catalogue L00590 1682
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC
  • La perceuse-visseuse sans fil GSR 12V-35 FC Professional, équipée d'un moteur sans balai, est l'outil le plus polyvalent du segment 12 volts.
  • Son système FlexiClick comprend quatre accessoires et un embout excentrique)
  • qui se combinent et s'ajustent facilement les uns aux autres
  • pour offrir jusqu'à 8 configurations et donc une flexibilité maximale
  • Extrêmement compact tout en offrant une grande capacité de puissance, l'outil offre une maniabilité optimale et convient parfait pour les travaux dans les endroits difficiles d'accès
  • Son moteur sans balais, combiné à l'Electronic Motor Protection, offre une protection contre les surcharges et assure une plus grande durabilité de l'outil
  • Cet outil est parfait pour le perçage et le vissage dans le bois et l'acier
  • Il est compatible avec tous les outils 12V Bosch Professional batteries et chargeurs
  • La GSR 12V-35 FC Professional est également équipée de 2 vitesses
  • Autolock
  • Clip/crochet de ceinture
  • Porte-embouts
  • Indicateur d'état de charge
  • Protection électronique des cellules
  • Lumière LED
  • Batterie Li-Ion
  • Carter de transmission en métal
  • Rotation droite/gauche et présélection de la vitesse

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 12.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 0.8 / 10 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 32 mm
  • Ø de perçage acier, max. vitesse) : 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø de la vis, max : 8 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 2. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 181 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés