Perceuse à percussion sans fil GSB 18V-21, avec batterie Li-Ion 2 x 2,0 Ah, L-BOXX

Réf.: 06019H1107
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Identification et classification

Référence article 06019H1107
EAN / GTIN 3165140979436
Réf. fabricant 06019H1107
Article hors catalogue L00590 2376
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18V-21, La perceuse-visseuse à percussion sans fil GSB 18V-21 Professional est l'outil d'entrée de gamme fiable avec fonction de perçage à percussion de la catégorie 18 volts de Bosch. Avec un couple dur de 55 Nm, elle fournit la puissance nécessaire pour les applications de perçage et de vissage standard. Son engrenage entièrement métallique et la protection électronique des cellules garantissent une qualité professionnelle pour une utilisation quotidienne et rendent la perceuse aussi fiable que durable. De plus, son design professionnel avec mandrin à serrage rapide de 13 mm permet un travail de qualité. Cet outil électrique a été conçu pour percer dans le bois avec un diamètre maximal de 35 mm, dans l'acier jusqu'à 13 mm et pour des diamètres de vis jusqu'à 10 mm. La fonction de perçage à percussion permet en outre de travailler dans la maçonnerie jusqu'à 10 mm. Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 Volts Bosch Professional (système Professional 18V). La GSB 18V-21 Professional dispose également de 2 vitesses, d'un verrouillage automatique, d'un éclairage LED, d'une batterie lithium-ion et d'une rotation droite/gauche. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) ; 2 x batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) ; chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min/max : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max : 35 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max : 10 mm
  • Ø de perçage acier, max. 10 mm
  • Couple (doux/dur/max.) : 21/55/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+2
  • Poids sans batterie : 1.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Vitesse de percussion, max. : 27000 bpm
  • Ø de la vis, max : 10 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 1. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 3.3 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 6.7 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 1.0 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 204 mm

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 2 x batterie GBA 18V 2.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional

Téléchargements et documents

Produits adaptés