Perceuse sans fil GSR 18V-21, avec batterie Li-Ion 2 x 2,0 Ah, L-BOXX

Réf.: 06019H1008
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
Type de produit Perceuses-visseuses

Identification et classification

Référence article 06019H1008
EAN / GTIN 3165140979412
Réf. fabricant 06019H1008
Article hors catalogue L00590 2375
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-21, La perceuse-visseuse sans fil GSR 18V-21 Professional est l'outil d'entrée de gamme fiable de la catégorie 18 volts de Bosch. Son couple élevé de 55 Nm fournit la puissance nécessaire pour les applications de perçage et de vissage standard. Cette perceuse-visseuse fiable et durable offre une qualité professionnelle pour une utilisation quotidienne grâce à son engrenage entièrement métallique et à la protection électronique des cellules. De plus, le design professionnel avec mandrin sans clé de 13 mm garantit un travail de qualité. Cet outil électrique a été conçu pour percer dans le bois avec un diamètre maximal de 35 mm, dans l'acier jusqu'à 13 mm et pour des diamètres de vis jusqu'à 10 mm. Compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18 volts Bosch Professional (système Professional 18V). La GSR 18V-21 Professional dispose également de 2 vitesses, de l'Autolock, d'un éclairage LED, d'une batterie lithium-ion et de la rotation droite/gauche. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) ; 2 x batterie GBA 18V 2.0Ah (1 600 Z00 036) ; chargeur rapide GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : Lithium-Ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 35 mm
  • Ø de perçage acier, max. : 10 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 21/55/- Nm
  • Niveaux de couple : 20+1
  • Poids sans. Batterie : 1.3 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 480 / 0 - 1800 min-1
  • Ø de la vis, max : 10 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 102 mm

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 2 x batterie GBA 18V 2.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional

Téléchargements et documents

Produits adaptés