Description:
Le perceuses-visseuses sans fil GSR 12V-15, le perceuses-visseuses sans fil GSR 12V-15 Professional, offre un équilibre entre puissance et taille dans la classe 12 volts de Bosch. Son Hard couple de rotation de 30 Nm et 0-1,300 tr/min assure le meilleur rapport entre taille et performance. Sa conception compacte permet une manipulation optimale et est idéale pour le travail en hauteur et dans les espaces confinés. Les surcharges, surchauffes et décharges profondes sont évitées par la protection électronique des cellules de la perceuse visseuse. Ce outil électrique est conçu pour le perçage dans le bois avec un diamètres maximum de 19 mm, dans le acier jusqu’à 10 mm et pour des diamètres de vis jusqu’à 7 mm. L’appareil est compatible avec tous les chargeurs et batteries Bosch Professional 12 volts (Professional 12V System). Le GSR 12V-15 Professional dispose également de 2 vitesses, verrouillage automatique, indicateur de niveau de charge, protection électronique du moteur et technologie lithium-ion. chargeur GAL 12V-20 professionnel. 2 x batterie GBA 12V 2.0Ah (1 600 Z00 02X). Valise d’artisan. jeu d’embouts de 10 pièces
Caractéristique(s):
- Capacité de la batterie: 2,0 Ah
- Tension de la batterie: 12,0 V
- Type de batterie: Lithium-Ion
- Plage de serrage du mandrin porte-forets, max.: 10 mm
- Plage de serrage du mandrin porte-foret, min.: 1 mm
- Plage de serrage du mandrin porte-forets, min./max.: 1 / 10 mm
- Bois Ø foret, max.: 19 mm
- Forage Ø acier, max.: 10 mm
- couple de rotation (dur): 30 Nm
- couple de rotation (souple): 15 Nm
- couple de rotation (souple/rigide/maxi): 15/30/- Nm
- Niveaux de couple: 1
- Niveaux de couple (standard): 20
- Niveaux de couple (supplémentaires): 1
- Plage de serrage, max.: 10,0 mm
- Plage de serrage, min.: 1,0 mm
- Poids avec batterie: 1,0 kg
- vitesse de rotation a vide (1. vitesse / 2e Engrenage): 0 – 400 / 0 – 1 300 min-1
- vitesse de rotation a vide, 1. Pignon, à: 400 min-1
- vitesse de rotation a vide, 2. Pignon, à: 1 300 min-1
- Vis Ø, maxi.: 7 mm
- Valeur d’émission de vibrations ah [perçage dans métal]: 1,5 m/s²
- Valeur d’émission de vibrations ah [vis]: 1,5 m/s²
- Incertitude K [perçage dans métal]: 2,5 m/s²
- Incertitude K [vis]: 2,5 m/s²