Scie-sabre GSA 18V-24

Réf.: 06016A5100
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
Référence article 06016A5100
EAN / GTIN 4053423320268
Réf. fabricant 06016A5100
Article hors catalogue L00620 107610
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Scie sabre GSA 18V-24, La découpe de matériaux dans des endroits exigus ou à proximité de murs peut s’avérer fastidieuse et difficile. La scie sabre sans fil Bosch GSA 18V-24 Professional facilite ce type de travaux de sciage grâce à son design compact et ergonomique. Cette scie polyvalente est idéale pour les endroits exigus. Elle dispose d’une semelle inclinable pour scier des tuyaux et d’une LED pour éclairer efficacement la ligne de coupe dans les endroits sombres. Et leur excellent rapport puissance/poids facilite les sciages puissants. De plus, grâce à sa fréquence et à sa longueur de course optimisées, cet outil scie rapidement et sans blocage. La GSA 18V-24 est confortable à utiliser et évite la fatigue grâce à son mécanisme innovant de contrepoids qui minimise les vibrations. La scie sabre sans fil GSA 18V-24 Professional est le choix idéal pour les techniciens en chauffage, ventilation et climatisation, les plombiers, les électriciens, les ouvriers spécialisés dans les fondations et les structures, les menuisiers et les charpentiers. Elle est idéale pour scier facilement, même dans les endroits exigus. La GSA 18V-24 Professional dispose d’un puissant moteur sans balais, d’un contrôle de vitesse variable, d’un porte-lame SDS sans outil, d’une semelle inclinable et d’une lampe LED. 1 lame de scie sabre S 2345 X, Progressor for Wood (vendue séparément en lot de 2: 2 608 654 403). 1 lame de scie sabre S 922 EF, Flexible for Metal (vendue séparément en lot de 2): 2 608 656 038)

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18,0 V
  • BITURBO: Non
  • poids sauf batterie: 1,7 kg
  • Nombre de courses à vide: 0 - 3100
  • Profondeur de coupe dans le bois: 230 mm
  • Valeur d’émission vibratoire ah [sciage du bois]: 9,1 m/s²
  • Incertitude K [sciage du bois]: 1,5 m/s²