Cloueur à bois sans fil GNH 18V-50 M, L-BOXX 238

Réf.: 0601482401
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
Tension de la batterie 18 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Agrafeuses

Identification et classification

Référence article 0601482401
EAN / GTIN 4053423253009
Réf. fabricant 0601482401
Article hors catalogue L00590 2297
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Cloueur à bois sans fil GNH 18V-50 M, En tant qu'artisan professionnel, tu veux enfoncer des clous efficacement et sans trop solliciter ta main et ton bras
  • Nous avons conçu le puissant cloueur sans balai GNH 18V-50 M Professional avec un très faible recul, qui ménage ton poignet
  • En outre, nous avons veillé à ce que tu puisses allumer et utiliser l'outil d'une seule main
  • Cet outil offre toute la puissance d'une cloueuse pneumatique, mais sans compresseur, cartouche de gaz ou câble
  • Idéal pour le montage de cadres de fenêtres et de portes, moulures et bordures, plinthes en verre, plinthes, pour la construction de meubles et le montage d'armoires ainsi que le montage de dalles de plafond et de plancher avec assemblage à rainure et languette (clouage caché)
  • Compatible avec le système 18V Bosch Professional et avec l'alliance de batteries AMPShare toutes marques confondues
  • Avec interrupteur marche/arrêt utilisable d'une seule main, HMI avec avertissement de service, déclenchement individuel et en série, réglage de la profondeur en continu facile à utiliser, blocage du tir à sec, double LED, grand champ de vision à la pointe de contact, élimination de la poussière de clou sans outil
  • Convient aux clous suivants : 16-54 mm, 18 ga (1,2 mm) et angle de magasin de 0°
  • L-BOXX 238

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 360 mm
  • Dimension hauteur: 254 mm
  • Dimension longueur: 444 mm
  • Poids brut: 6,114 kg
  • Poids net: 3 kg
  • Volume: 40,599 dm3