Description:
Ponceuse excentrique GEX 125, La Bosch Professional GEX 125 est la ponceuse excentrique idéale pour un ponçage très efficace et plus confortable. Cette ponceuse compacte et filaire bénéficie d’une conception bien équilibrée, ce qui la rend facile à contrôler et à manier sans effort sur les surfaces en bois ou autres matériaux. Une faible vibration de l’outil de 3,8 m/s2 permet un ponçage plus long, car la fatigue et l’engourdissement de la main sont réduits au minimum. Pour une efficacité de ponçage encore plus élevée, le moteur rapide et puissant de 290 watts enlève la matière avec un rendement élevé. Les menuisiers, les monteurs de meubles et les artisans du bois choisissent la puissance et le confort de la ponceuse excentrique GEX 125. Cet outil est idéal pour poncer le bois et le plâtre, ainsi que pour polir les surfaces métalliques et plastiques. Il laisse une surface lisse, sans rayures ni éraflures. sac à poussière
Caractéristique(s):
- Excentricité: 1,30 mm
- Vitesse de rotation à vide: 7 500 – 12 000 min-1
- vitesse de rotation a vide, jusqu’à: 12 000 min-1
- vitesse de rotation a vide, de: 7 500 min-1
- Puissance nominale: 290W
- plateau abrasif-Ø: 125 mm
- Diamètre du circuit oscillant: 2,6 mm
- Valeur d’émission de vibrations ah [meulage du bois massif]: 3,8 m/s²
- Nombre d’oscillations: 15 000 – 24 000 min-1
- vitesse d’oscillation, jusqu’à: 24 000 min-1
- vitesse d’oscillation, de: 15 000 min-1
- Incertitude K [meulage de bois massif]: 1,5 m/s²