• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Meuleuse droite GGS 30 LPS

Réf.: 06012B5220
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 06012B5220
EAN / GTIN 4053423304749
Réf. fabricant 06012B5220
Article hors catalogue L00620 107463
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

meuleuse droite GGS 30 LPS, si vous cherchez un meuleuse droite puissant avec un protection de l’utilisateur élevé, le GGS 30 LPS est juste l’outil qu’il vous faut. Cet outil est conçu pour la sécurité et dispose d’un interrupteur de protection, contrôle rebond, démarrage progressif et protection anti-redémarrage. De plus, les accessoires peuvent être changés rapidement et facilement avec une seule clé. Et grâce à son moteur puissant et très efficace de 750 W, vous pouvez faire plus de travail en moins de temps. Le GGS 30 LPS est un puissant meuleuse droite pour le meulage et le polissage métal le meuleuse droite GGS 30 LPS est livré avec une fonction de verrouillage de broche de clé unique, un contrôle rebond et démarrage progressif. Il offre une sélection de vitesse et une fonction de vitesse constante ainsi qu’un disjoncteur pour arrêt immédiat 1 x clé de tension (1 619 P21 169). pince de serrage 6 mm avec écrou-raccord (1 619 P21 168)

Conseillers produits et services

Connectez-vous