perceuse à percussion GSB 16 RE, avec le coffret de l'artisan

Réf.: 060114E500
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Perceuse à percussion

Identification et classification

Référence article 060114E500
EAN / GTIN 3165140519267
Réf. fabricant 060114E500
Article hors catalogue L00590 25
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • perceuse à percussion GSB 16 RE
  • le plus rapide de sa catégorie, 750 W pour un travail plus rapide, conception compacte pour une manipulation optimale, boîtier d'engrenages en métal robuste pour une longue durée de vie

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 380 W
  • Mandrin de perçage, version : mandrin à serrage rapide
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 - 13 mm
  • Ø de perçage bois : 30 mm
  • Ø de perçage maçonnerie : 18 mm
  • Ø de perçage acier : 13 mm
  • Filetage de raccordement de la broche de perçage : 1/2″-20 UNF
  • Poids : 2. 2 kg
  • Vitesse de rotation à vide, 1ère vitesse : 0 - 2800 min-1
  • Couple nominal : 2.3 Nm
  • Puissance nominale : 750 W
  • Vitesse de percussion à vide : 0 - 47600 bpm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 5. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [taraudage] : 2.5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans le béton] : 15.0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [vissage] : 2.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Diamètre du col de broche : 43. 0 mm
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [taraudage] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage par percussion dans le béton] : 2.4 m/s²
  • Incertitude K [vissage] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 83 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 214 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 285 mm
  • Capacité de l'outil : 1/2″-20 UNF

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • Coffret pour bricoleur
  • Guide de profondeur 210 mm
  • Mandrin de perçage à serrage rapide 13 mm

Produits adaptés