Description:
Line laser GLL 18V-120-33 CG, le GLL 18V-120-33 CG Professional offre aux utilisateurs professionnels de l’industrie de la construction une précision fiable dans les conditions de travail les plus difficiles. Le concept de trois types de batterie possibles vous permet de basculer entre les plates-formes 18V et 12V et les piles alcalines de type C, évitant les temps d’arrêt et vous permettant de vous concentrer sur le travail. Ce laser de ligne robuste a un boîtier renforcé en caoutchouc et une fenêtre laser, et une protection IP65 pour que vous puissiez travailler sans vous soucier de l’eau, de la poussière ou des impacts. Pour plus de facilité d’utilisation, le lasers dispose d’un clavier d’angle rétroéclairé qui vous permet de sélectionner des lignes laser, et d’un support intégré avec des aimants puissants pour une fixation rapide et sûre. Le réglage fin des lignes laser permet de modifier la ligne verticale sans perdre le point de référence. L’application Levelling Remote pour le contrôle mains libres des lignes laser permet de gagner du temps et d’assurer une plus grande précision. Cet appareil projette trois lignes laser à 360° et est idéal pour les ouvriers de la construction lors de la construction de cloisons sèches, le montage de colonnes ou l’alignement de cadres de fenêtres ou de portes, ainsi que pour l’installation de tuyaux ou de faux plafonds et l’alignement de prises électriques. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). 1 x batterie ProCORE18V 4.0Ah (1 600 A01 6 Go). chargeur rapide GAL 18V-40 professionnel (1 600 A01 9RJ). FIXATION PLAFOND DK 20 (1 608 M00 C4C). Plaque de mire laser