Laser rotatif GRL 300 HV, support (1 608 M00 70F)

Réf.: 0601061504
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0601061504
EAN / GTIN 3165140882477
Réf. fabricant 0601061504
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Laser rotatif GRL 300 HV, manipulation simple avec mise à niveau horizontale et verticale, facile à utiliser grâce à un bouton par fonction et un affichage intuitif, réglage rapide en position horizontale et verticale grâce à la mise à niveau automatique de 8 % (± 5°), La fonction d’alerte de choc commutable empêche les erreurs de nivellement en cas de chocs et de vibrations, récepteur laser LR 1 Professional (0 601 015 400). Support (1 608 M00 70F). Télécommande RC1 Professional (0 601 069 900). Support universel WM 4 Professional (0 601 092 400). Panneau de cible laser. Lunettes de protection laser. 2 piles LR20 1,5 V (D). 1 pile bloc 9 V (6LR61). 1 piles LR6 de 1,5 V (AA). Mallette d’outils

Caractéristique(s):

  • Zone de travail avec récepteur: jusqu’à 300 m (diamètre)
  • Zone de travail avec récepteur, signe: jusqu’à
  • Zone de travail avec récepteur, valeur: 300 m
  • Zone de travail avec récepteur, supplémentaire: (diamètre)
  • Zone de travail sans récepteur: jusqu’à 60 m (diamètre)
  • Zone de travail sans récepteur, signe: jusqu’à
  • Zone de travail sans récepteur, valeur: 60 m
  • Zone de travail sans récepteur, supplémentaire: (diamètre)
  • Température de fonctionnement: -10 – 50 °C
  • Température de service, jusqu’à: 50 °C
  • Température de service, de: -10 °C
  • Couleur de la ligne laser: Rouge
  • Température de stockage: -20 – 70 °C
  • Température de stockage, jusqu’à: 70 °C
  • Température de stockage, de: -20 °C
  • Diode laser: 635 nm, < 5 mW
  • Classe de laser: 3R
  • Précision de nivellement: ± 3,0 mm à 30 m* (* plus écart lié à l’utilisation)
  • Durée de nivellement: 15 s
  • Vitesse de rotation: 150, 300, 600 min-1
  • Plage de nivellement: ± 5° (8 %)
  • Désignation de la gamme: 82
  • Filetage pour trépied: 5/8 pouce
  • Protection contre la poussière et les projections d’eau: IP 54
  • alimentation électrique: 2 x 1,5 V LR20 (D)