Description:
Nettoyeur haute pression GHP 5-65 X. Puissant et polyvalent: Nettoyeur haute pression compact, mobile et puissant avec enrouleur de tuyau pratique. Puissance de nettoyage élevée: La pompe en aluminium anodisé avec piston en acier inoxydable offre la combinaison idéale entre un débit élevé et une pression élevée pour une excellente performance de nettoyage. Pratique: Poignée télescopique en métal pour une maniabilité aisée. Mobile et peu encombrant grâce à l’enrouleur de tuyau. Polyvalence: Utilisable aussi bien en position verticale qu’horizontale. Auto-amorçante: Pour travailler avec de l’eau provenant de sources externes. Arrêt automatique du moteur et de la pompe: Réduit la consommation d’électricité et d’eau. Pistolet Bosch, lance 3 en 1 réglable (acier inoxydable)
Caractéristique(s):
- Pression de service: 130 bar
- Longueur du câble: 5 m
- Charbon: Triple, acier inoxydable
- Matériau (tuyau): Renfoulé
- Pression max. Pression: 160 bar
- Puissance max. Débit: 8,7 l/min
- Puissance max. Température d’arrivée: 50 °C
- Type de moteur: Induction
- Puissance nominale: 2 400W
- Débit nominal: 8,1 l/min
- Système de pompage: Plaque oscillante
- Longueur tuyau: 10 m
- Valeur d’émission de vibrations ah []: 1,8 m/s²
- Tension électrique: 230 V
- Désignation de la gamme: 73
- Incertitude K []: 1,5 m/s²