Description:
Nettoyeur haute pression GHP 5-55. Puissant et polyvalent: Un appareil polyvalent, compact et mobile pour une utilisation quotidienne. Compacte: Peu encombrant et facile à manœuvrer grâce à sa poignée télescopique en métal et ses grandes roues en caoutchouc. Pratique: Prêt à l’emploi dès sa sortie de l’emballage. Possibilités de rangement pratiques pour la lance et les buses, même pendant le travail. Polyvalence: Utilisable aussi bien en position verticale qu’horizontale. Auto-amorçante, elle peut donc fonctionner avec de l’eau provenant de sources d’eau sans pression. Auto-amorçante: Pour travailler avec de l’eau provenant de sources externes. Arrêt automatique du moteur et de la pompe: Réduit la consommation d’électricité et d’eau. Pistolet Bosch, lance 3 en 1 réglable (acier inoxydable)
Caractéristique(s):
- Pression de service: 100 bar
- Longueur du câble: 5 m
- Charbon: Triple, acier inoxydable
- Lance: Jet plat réglable
- Matériau (tuyau): Renfoulé
- Pression max. Pression: 130 bar
- Puissance max. Température d’arrivée: 40 °C
- Type de moteur: Induction
- Puissance nominale: 2 200W
- Débit nominal: 8,3 l/min
- Système de pompage: Plaque oscillante
- Longueur tuyau: 8 m
- Valeur d’émission de vibrations ah []: 1,8 m/s²
- Tension électrique: 230 V
- Désignation de la gamme: 73
- Incertitude K []: 1,5 m/s²