testo 826-T4 - Thermomètre de pénétration à infrarouges

Réf.: 0563 8284
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Thermomètre

Identification et classification

Référence article 0563 8284
EAN / GTIN 4029547011764
Réf. fabricant 0563 8284
Article hors catalogue L40540 315
Fabricant/personne responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Description

Description:

Les contrôles de température des produits et des palettes de marchandises ne sont pas seulement obligatoires pour les marchandises entrantes et sortantes, mais aussi pour le secteur de la fabrication de produits alimentaires. Avec le thermomètre infrarouge à pénétration testo 826-T4, vous disposez d'un instrument de mesure conforme à l'HACCP et certifié EN 13485 qui répond facilement aux prescriptions HACCP
  • C'est ce que le thermomètre infrarouge à pénétration offre
  • Vous êtes particulièrement tributaire de résultats de mesure rapides et précis pour les contrôles des denrées alimentaires dans le secteur des marchandises entrantes. Le testo 826-T4 ultraplat vous offre ces deux avantages et bien plus encore ! Voyez par vous-même quels sont les avantages du thermomètre HACCP :
  • Résultats de mesure rapides et précis: Avec 2 mesures par seconde, la mesure infrarouge vous permet de scanner la température de surface de vos produits très rapidement. Et ce, avec une résolution exceptionnelle de 0,1 °C. Si les valeurs limites prescrites sont atteintes ou dépassées, la sonde de pénétration fixée en permanence vous apporte une certitude absolue. Elle permet en effet de mesurer avec précision la température à cœur des aliments, par exemple du yaourt, du fromage, de la viande, etc
  • Valeurs limites de température en un coup d'œil: Vous pouvez définir jusqu'à deux valeurs limites d'alarme; dès que celles-ci sont dépassées ou ne sont pas atteintes, le thermomètre HACCP vous en informe au moyen d'un signal d'alarme visuel et sonore. Vous n'avez donc pas besoin de regarder l'écran en permanence tout en gardant un œil sur la température
  • Affichage de la valeur min./max. et fonction de maintien: L'affichage des valeurs min./max. indique les valeurs les plus élevées et les plus basses de la dernière mesure. Cela permet un contrôle sûr et fiable de la température du produit. Vous pouvez conserver les dernières valeurs de température mesurées sur l'écran en utilisant le bouton de maintien
  • Optique 6:1 et marqueur de point de mesure laser 1 point: Le laser à 1 point marque le centre de l'objet mesuré pendant la mesure infrarouge. L'optique 6:1 du thermomètre infrarouge convient aux mesures à des distances plus proches ou moyennes
  • En tous points HACCP: Le thermomètre infrarouge à pénétration est conforme à la norme HACCP et certifié selon la norme EN 13485. Il est donc parfaitement adapté au secteur alimentaire
  • Accessoires pratiques inclus: testo 826-T4 est équipé du boîtier de protection TopSafe robuste et étanche, conforme à la classe de protection IP67. Si nécessaire, le boîtier TopSafe peut être nettoyé au lave-vaisselle. Le pré-doseur de produits surgelés fourni permet même de mesurer la température à cœur des aliments surgelés. La sécurité du stockage du thermomètre HACCP est assurée par le support mural/ceinture et le capuchon de protection de la sonde de pénétration.