Pantalon avec poches sur les cuisses YOUNG Faro, Unisexe, Noir, Taille 82C60

Réf.: 05279-010-09 82C60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 05279-010-09 82C60
EAN / GTIN 5707209380869
Réf. fabricant 05279-010-09 82C60
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Avec sa taille basse et sa taille ajustée, le tuyau suit tous les mouvements du corps
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Poches cuisse renforcées avec poche pour téléphone cellulaire, rabat et fermeture auto-agrippante pour une meilleure visibilité de l'environnement grâce
  • aux effets réfléchissants

Caractéristique(s):

  • Coutures doubles et triples cousues sur les jambes et l'entrejambe
  • Taille basse et taille ajustée
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière, renforcées et avec rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec renforts, poche pour téléphone cellulaire et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Sac à bâtons de pouce, renforcé, avec un petit pochette à l'extérieur
  • Poche stylo
  • Coutures contrastées, orange
  • Effets réfléchissants
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Structure en toile avec effet d'étirement.
  • Longueur du pas : 82 cm / 32 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 82 cm / 32 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 80 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal