Pantalon avec poches genoux HARDWEAR Lerida, Unisexe, Blanc, Taille 82C42

Réf.: 05079-010-06 82C42
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 05079-010-06 82C42
EAN / GTIN 5707209413406
Réf. fabricant 05079-010-06 82C42
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Les coutures résistantes à triple couture prolongent la durée de vie du produit
  • Avec sa taille basse et sa taille ajustée, le tuyau suit tous les mouvements du corps
  • Jambes de pantalon à coupe ergonomique, en fonction des mouvements naturels du corps
  • Poches pour les genoux en Kevlar® avec ouverture par le dessus et rabat pour empêcher l'accumulation de saleté
  • Meilleure visibilité de l’environnement grâce aux effets réfléchissants.
  • Certifié pour une utilisation avec le genouillère MASCOTTE de type COURT ou LONG, car le sac pour genouillères est réglable en hauteur

Caractéristique(s):

  • Coutures doubles et triples cousues sur les jambes et l'entrejambe
  • Taille basse et taille ajustée
  • Les pattes du pantalon sont de forme ergonomique
  • Boucles de ceinture
  • Anneau en D.
  • Fermeture éclair
  • Poches avant
  • Poches arrière, renforcées et avec rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Boucle de marteau, réglable
  • Poche cuisse avec renforts, poche pour téléphone cellulaire et rabat avec fermeture auto-agrippante
  • Sac à bâtons de pouce, renforcé, avec un petit pochette à l'extérieur
  • Poche stylo
  • Poches pour les genoux en Kevlar® avec rabat et ouverture par le haut
  • Coutures contrastées
  • Effets réfléchissants
  • Pour ce modèle, nous recommandons la protection des genoux suivante : 00418-100, 00718-100, 50451-916 ou 20118-915
  • Certifié avec des genouillères de type COURT ou LONG conformément à la norme en 14404
  • Composition du tissu : 65% polyester/35% coton
  • Densité du matériau/tissu : 310 g/m²
  • Structure en toile avec effet d'étirement.
  • Longueur du pas : 82 cm / 32 po
  • Tour de taille: Longueur de l'entrejambe: 82 cm / 32 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Tolère les sèche-linge - température initiale max. 60 °C.
  • Repasser à basse température, 110 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal