Clé dynamométrique Click-Torque Lock A 5 R/L, réglable, fonction Torque Lock, carré traversant (1/4″), serrage à droite et à gauche, 2,5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm

Réf.: 05075693001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05075693001
EAN / GTIN 4013288233646
Réf. fabricant 05075693001
Article hors catalogue L60020 104754
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé dynamométrique réglable pour le serrage contrôlé à droite et à gauche.
  • Avec emmanchement carré 1/4″.
  • La fonction dynamométrique peut être désactivée (fonction Torque Lock), ce qui permet d'utiliser également l'outil pour desserrer.
  • Réglage facile et sécurisation de la valeur définie.
  • Le déclenchement audible et perceptible, lorsque les valeurs de l'échelle sont atteintes, facilite également le réglage en toute sécurité du couple souhaité.
  • Le mécanisme de déclenchement robuste produit un signal audible et perceptible clair dès que l'on atteint le couple réglé.
  • Cliquet réversible à denture fine avec 45 dents.
  • La précision s'élève à ±4 % selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Avantage(s):

  • Pour serrage à droite et à gauche
  • Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, ce qui permet d'utiliser l'outil également pour desserrer
  • Avec carré traversant (avec verrouillage des douilles breveté)
  • Clic supplémentaire : réglage du couple audible et perceptible
  • Clé dynamométrique avec déclenchement audible et perceptible

Livraison:

  • Click-Torque Lock A 5 R/L Torque wrench, adjustable, Torque Lock function, square head insert (1/4″), clockwise/counterclockwise torque operation, 2.5-25 Nm, 1/4″ x 2.5-25 Nm