6000 Clés mixtes à cliquet Joker, syst. impérial, 5/8″ x 212 mm

Réf.: 05073285001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 05073285001
EAN / GTIN 4013288167422
Réf. fabricant 05073285001
Article hors catalogue L60020 2715
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé mixte à cliquet haute qualité signée Wera, impériale : Tout ce qu'une clé doit être capable de faire.
  • Et bien davantage encore.
  • Bref, un vrai Joker ! La nouvelle génération des clés mixtes à cliquet.
  • Pour vis à tête hexagonale / écrous hexagonaux.
  • Avec fonction de retenue assurée par une plaque métallique implantée dans la fourche, réduisant le risque d'égarer vis et écrous.
  • La plaque métallique interchangeable située dans la fourche bloque les vis et les écrous grâce à ses dents extra-dures et diminue le risque de ripage.
  • La butée terminale intégrée est à même d'empêcher le glissement vertical hors de la tête de vis et permet le déploiement de couples élevés.
  • La morphologie dodécagonale engendre une liaison géométrique intime avec la vis ou l'écrou, réduisant le risque de ripage.
  • L'angle de reprise de 30° seulement côté fourche permet d'éviter le retournement laborieux de la clé lors du vissage.
  • Mécanisme à cliquet à denture exceptionnellement fine (80 dents) côté œillet, offrant un maximum de souplesse même aux endroits exigus.
  • Le forgeage à géométrie spécialement étudiée assure une transmission de couple élevée et une haute résistance à la flexion.
  • Réalisation en acier chrome-molybdène performant, avec revêtement nickel-chrome pour une haute tenue à la corrosion.
  • Avec repéreur d'outil ″Take it easy″ : identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Avec fonction de retenue très pratique, assurée par une platine métallique dans la fourche
  • Fini le ripage grâce à la butée !
  • La géométrie 12 pans réduit le risque de ripage
  • Angle de reprise de seulement 30°
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 6000 Joker Ratcheting combination wrenches, Imperial, 5/8″ x 212 mm