867/4 Embouts TORX® Z BO (= avec alésage), TX 30 x 89 mm

Réf.: 05060054001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05060054001
EAN / GTIN 4013288094575
Réf. fabricant 05060054001
Article hors catalogue L60020 1568
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts haut de gamme pour vis à empreinte TORX®.
  • Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie.
  • Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® ″normaux″ ne pouvant actionner les vis en question.
  • Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer.
  • Extra-rigide, à usage universel.
  • Hexagone 1/4″ pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité
  • Embout TORX® percé
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole, TX 30 x 89 mm