840/0 Embouts Micro Hex-Plus pour vis à six pans creux, 1.3 x 30 mm

Réf.: 05058109001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05058109001
EAN / GTIN 4013288234544
Réf. fabricant 05058109001
Article hors catalogue L60020 104723
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts pour vis à six pans creux Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Extra-rigide à usage universel.
  • Hexagone 4 mm.

Avantage(s):

  • Pour vis à six pans creux
  • Avec profil Hex-Plus (empêche l'arrondissement des vis à six pans creux)
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Emmanchement hexagonal 4 mm

Livraison:

  • 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws, 1.3 x 30 mm