813 R Porte-embouts avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 1/4″ x 90 mm

Réf.: 05051272001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Porte-embouts

Identification et classification

Référence article 05051272001
EAN / GTIN 4013288103123
Réf. fabricant 05051272001
Article hors catalogue L60020 1414
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Porte-embouts haut de gamme.
  • Le mandrin à serrage rapide Rapidaptor permet le changement ultra rapide des embouts sans outil auxiliaire.
  • Le puissant aimant permanent permet un maintien des embouts à toute épreuve.
  • Manche Kraftform Plus favorisant l'ergonomie au travail et empêchant la formation d'ampoules et de callosités.
  • Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Avantage(s):

  • Porte-embouts avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor, pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Avec technologie Rapidaptor pour un échange éclair des lames ou des embouts
  • Puissant aimant permanent assurant aux embouts un maintien à toutes épreuves

Livraison:

  • 813 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck, 1/4″ x 90 mm