Tool-Check Automotive 1, 38 pièces

Réf.: 05049065001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05049065001
EAN / GTIN 4013288234827
Réf. fabricant 05049065001
Article hors catalogue L60020 104756
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • 38 pièces.
  • Jeu d'outils ultracompact pour l'utilisation manuelle et mécanique.
  • Les éléments de verrouillage verts du Tool-Check sécurisent les outils pendant le transport.
  • Avec cliquet à embout 1/4″, acier massif forgé.
  • Mécanisme à fine denture (60 dents) permettant un faible angle de reprise de 6° pour un travail précis.
  • Inversion gauche/droite aisée.
  • Tête et manche du cliquet ergonomiques.
  • L'adaptateur Wera 870/1 (hexagonal mâle 1/4″ vers carré mâle 1/4″) inclus permet aussi d'utiliser des douilles 1/4″.
  • 7 douilles Zyklop (1/4″, pour l'utilisation manuelle et mécanique)
  • avec gorge à bille.
  • Moletage à l'arrière pour une meilleure prise dans le cas du vissage manuel.
  • Avec système de repérage d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • En chrome-vanadium, chromé mat.
  • 28 embouts extra-rigides (Phillips, TORX®, TORX® BO, fente, empreinte carrée, 5 lobes et XZN) à usage universel.
  • Dans un Tool-Check ultracompact et fonctionnel.

Avantage(s):

  • Jeu d'outils 38 pièces ultracompact pour l'utilisation manuelle et mécanique
  • Idéal pour une multitude de vissages avec Zyklop Mini avec admission d'embout 1/4″, manche et/ou porte-embouts
  • Éléments de verrouillage verts pour sécuriser les outils
  • Parfait pour les interventions mobiles
  • Cliquet à embouts 1/4″, embouts extra-rigides, porte-embouts Rapidaptor, adaptateur et douilles 1/4″

Livraison:

  • Tool-Check Automotive 1, 38 pieces
  • 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 3x 851/1 TZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm
  • 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm
  • 4x 873/1 Five Lobe bits with bore hole: 20x25 mm, 25x25 mm, 27x25 mm, 30x25 mm
  • 4x 860/1 XZN Multi-point bits: M 4x25 mm, M 5x25 mm, M 6x25 mm, M 8x25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés