Tool-Check Modular Micro 1, 21 pièces

Réf.: 05049002001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05049002001
EAN / GTIN 4013288234247
Réf. fabricant 05049002001
Article hors catalogue L60020 104729
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu d'outils 21 pièces ultracompact pour les vissages en mécanique de précision.
  • 1 manche Kraftform Micro 1014, pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 4 mm, 20 embouts à emmanchement 4 mm pour vis Phillips et Pozidriv, TORX®, vis à six pans creux et vis à fente.
  • Extra-rigide à usage universel, 1 adaptateur 9549 utilisable avec différents composants Tool-Check Modular.
  • Dans le Tool-Check Modular Micro 1 compact.

Avantage(s):

  • Tool-Check Modular : permet la combinaison individuelle de différents éléments Tool-Check Modular
  • Jeu d'outils 21 pièces ultracompact pour les vissages en mécanique de précision
  • Porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 4 mm
  • Manche multicomposants Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
  • Zone de force incorporant des zones tendres pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.

Livraison:

  • Tool-Check Modular Micro 1, 21 pieces
  • 1x 1014 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 4 x 80 mm
  • 4x 851/0 Micro bits for Phillips screws: PH 000x30 mm, PH 00x30 mm, PH 0x30 mm, PH 1x30 mm
  • 2x 855/0 Micro bits suitable for Pozidriv screws: PZ 0x30 mm, PZ 1x30 mm
  • 6x 867/0 Micro bits for TORX® socket screws: TX 3x30 mm, TX 4x30 mm, TX 5x30 mm, TX 6x30 mm, TX 8x30 mm, TX 10x30 mm
  • 5x 840/0 Hex-Plus Micro bits for hexagonal socket head screws: 0.9x30 mm, 1.3x30 mm, 1.5x30 mm, 2x30 mm, 2.5x30 mm
  • 3x 800/0 Micro bits for slotted screws: 0.3x1.5x30 mm, 0.40x2.5x30 mm, 0.50x3x30 mm
  • 1x 9549 Adapter for Tool-Check Modular: 10.5 x 47 x 16.5 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés