Tool-Check Modular 1, 21 pièces

Réf.: 05049000001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 05049000001
EAN / GTIN 4013288234230
Réf. fabricant 05049000001
Article hors catalogue L60020 104755
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Jeu d'outils 21 pièces ultracompact permettant jusqu'à 85 combinaisons d'outils différentes.
  • 1 manche Kraftform 815/1, pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″, 1 cliquet à embout (1/4″) 8011 Zyklop Mini 4, avec l'adaptateur inclus 870/1 (hexagonal mâle 1/4″ vers carré mâle 1/4″) aussi adapté aux douilles 1/4″, 1 porte-embouts magnétique 899/4/1 pour visseuses, 13 embouts avec emmanchement hexagonal 1/4″ pour vis Phillips et Pozidriv, TORX®, vis à six pans creux et vis à fente.
  • BiTorsion (BTZ) pour une plus grande longévité de l'outil, 4 douilles Zyklop 8790 HMA, 1/4″.
  • Dans le Tool-Check Modular 1 compact.
  • Peut être associé avec l'adaptateur rigide Tool-Check Modular 9549 ou la charnière flexible Tool-Check Modular 9550 à d'autres éléments du système Tool-Check Modular.

Avantage(s):

  • Tool-Check Modular : permet la combinaison individuelle de différents éléments Tool-Check Modular
  • Jeu d'outils 21 pièces ultracompact pour le vissage manuel et mécanique
  • Idéal pour une multitude de vissages avec cliquet 1/4″, utilisation manuelle ou mécanique
  • Manche Kraftform multicomposant pour admission d'embout 1/4″
  • Cliquet à embout 1/4″ 8011 Zyklop Mini 4 pour manches avec admission d'embouts 1/4″

Livraison:

  • Tool-Check Modular 1, 21 pieces
  • 1x 815/1 Bitholding screwdriver, 1/4″: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 8011 Zyklop Mini 4 Bit ratchet, 1/4″: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 851/1 BTZ bits: PH 1 x 25 mm
  • 1x 851/4 BTZ bits: PH 2 x 50 mm
  • 1x 855/1 BTZ bits: PZ 1 x 25 mm
  • 1x 855/4 BTZ bits: PZ 2 x 50 mm
  • 2x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm
  • 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm
  • 1x 800/4 BTZ bits: 0.8 x 5.5 x 50 mm
  • 4x 840/1 BTZ bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm
  • 4x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 13x23 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés