3167 i VDE Tournevis isole TORX®, acier inoxydable, TX 10 x 80 mm

Réf.: 05022762001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 05022762001
EAN / GTIN 4013288220127
Réf. fabricant 05022762001
Article hors catalogue L60020 4844
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform Plus VDE haut de gamme en acier inoxydable.
  • Les outils en acier inoxydable Wera font l'objet d'une trempe cryogénique sous vide qui leur confère les duretés et indices de résistance nécessaires aux vissages.
  • L'usage industriel est possible sans restriction.
  • Le contrôle pièce à pièce des tournevis Kraftform Stainless VDE à 10 000 volts selon DIN EN 60900 (IEC 60900) garantit un travail en toute sécurité sous tension jusqu'à 1 000 volts.
  • Le contrôle de la résistance au choc à froid à -40 °C garantit la sécurité même dans des conditions d'utilisation extrêmes.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ inopportunes au poste de travail.

Avantage(s):

  • Lame Stainless isolée pour travailler en toute sécurité jusqu'à 1 000 volts pour les vissages inox
  • Manche Kraftform multicomposants pour des vitesses de travail élevées et un vissage ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Lame en acier inoxydable contre le risque de rouille erratique

Livraison:

  • 3167 i VDE-insulated TORX® screwdriver, stainless steel, TX 10 x 80 mm