950 PKLS Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 6 x 180 mm

Réf.: 05022046001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 05022046001
EAN / GTIN 4013288139337
Réf. fabricant 05022046001
Article hors catalogue L60020 3252
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité à jambe extra-courte, utilisable sur les vis difficilement accessibles.
  • Pour vis six pans creux.
  • Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Jambe extra-courte utilisable sur les vis difficilement accessibles
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage

Livraison:

  • 950 PKLS L-key, metric, chrome plated, 6 x 180 mm